VESTIL LO-DC-MR Leagăn pentru tambur cu profil redus din cauciuc | CE3EFJ

VESTIL LO-DC-MR Leagăn pentru tambur cu profil redus din cauciuc

Element: CE3EFJ Model: LO-DC-MR
€297.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLeagăn de tobe
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6" rigid, 3" pivotant
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Lățimea rotorului2" rigid, 1 1/4" pivotant
CuloriGalben
Adâncimea leagănului16.25 "
Înălțimea leagănului1 / 2 "
Lățimea leagănului24 "
Adâncime21.625 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontaleMatriță pe cauciuc
Lățimea roții frontale1.25 "
mâner Lungime37 5 / 8 "
Lungimea mânerului neatașat33 "
Tip mânerCheie Bung
Manevrați Lățime10 1 / 2 "
Înălţime37.63 "
Lungimea interioară a leagănului23 1 / 2 "
MaterialOţel
Numărul lui Caster3
Numărul de role3
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spateMatriță pe cauciuc
Lățimea roții din spate2"
Mâner detașabilDa
Lungimea incaltarilor16 1 / 4 "
Lățimea de călcare24 "
Lăţime31.62 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru rotile din spateCapacitateMaterial de rotireLățimea rotoruluiÎnălțimea leagănuluiMaterial pentru rotile frontaleLățimea roții frontaleArticolPreț
VESTIL LO-DC-CI Carucior cu profil redus din fontă | AG7VWH LO-DC-CIFontă1200 lbs.Fontă2" rigid, 1 3/8" pivotant0.5 "Fontă1.38 "Dolly de tobe€332.54
VESTIL LO-DC-PH Fenolic Low-Profile Drum Dolly | AG7VWJ LO-DC-PHfenolic1200 lbs.fenolic2"0.5 "fenolic1.5 "Dolly de tobe€361.94
VESTIL LO-DC-PU Carucior pentru tobe cu profil redus, 1200 lb. Capacitate, galben | AG7VWK LO-DC-PUPoli pe oțel1200 lbs.Poli pe oțel2"0.5 "Poli pe oțel1.38 "Dolly de tobe€323.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LO-DC-MR Leagăn pentru tambur cu profil redus din cauciuc
€297.96 /unitate