PACKERS KROMER Retractor de scule


Filtru
Material pentru cablu: Oţel , Material carcasă: Nailon
StilModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A
7200-01
5.2ft0.66 - 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.€230.88
A
7200-02
5.2ft2.6 - 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.€276.48
B
7212-02
8.2ft3.3 - 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€504.45
B
7211-02
8.2ft3.3 - 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€350.56
B
7211-01
8.2ft1.1 - 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€347.67
B
7212-01
8.2ft1.1 - 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€501.59
C
7221-02
9.8ft8.8 - 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€946.09
C
7222-01
9.8ft4.4 - 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€994.56
C
7222-02
9.8ft8.8 - 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€1,077.16
C
7222-03
9.8ft15.4 - 22 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€1,102.83
C
7221-03
9.8ft15.4 - 22 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€997.42
C
7221-04
9.8ft22 - 30 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€1,045.81
C
7222-04
9.8ft22 - 30 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€1,151.26
C
7221-01
9.8ft4.4 - 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€891.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?