Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACKERS KROMER 7222-02 Retractor pentru scule 8.8-17.6lb | AC7LZR 38N826

PACKERS KROMER 7222-02 Retractor pentru scule 8.8-17.6 lb

În stoc
Articol: AC7LZR Model: 7222-02Crucea Ref: 38N826
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
€1,077.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule
Lungime cablu9.8ft
Material pentru cabluOţel
Pentru instrumentul de cântărire8.8 - 17.6 lb.
Material carcasăNailon
Mecanism de blocareRatchet
Adâncimea totală2.75 "
Inălțime totală10.25 "
Lățimea totală8.375 "
Greutatea tamburului8.58 lb.
Reglarea tensiuniiMâner T de 6 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8428900290
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț
PACKERS KROMER 7200-01 Retractor pentru scule .66-2.65lb | AC7LZE 38N815 7200-015.2ft0.66 - 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.€230.88
PACKERS KROMER 7200-02 Retractor pentru scule 2.6-5.5lb | AC7LZF 38N816 7200-025.2ft2.6 - 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.€276.47
PACKERS KROMER 7211-01 Retractor pentru scule 1.1-4.4lb | AC7LZG 38N817 7211-018.2ft1.1 - 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€347.67
PACKERS KROMER 7211-02 Retractor pentru scule 3.3-6.6lb | AC7LZH 38N818 7211-028.2ft3.3 - 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€350.56
PACKERS KROMER 7212-01 Retractor pentru scule 1.1-4.4lb | AC7LZJ 38N819 7212-018.2ft1.1 - 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€501.59
PACKERS KROMER 7212-02 Retractor pentru scule 3.3-6.6lb | AC7LZK 38N820 7212-028.2ft3.3 - 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.€504.45
PACKERS KROMER 7221-01 Retractor pentru scule 4.4-11lb | AC7LZL 38N821 7221-019.8ft4.4 - 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.€891.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PACKERS KROMER 7222-02 Retractor pentru scule 8.8-17.6 lb
€1,077.17 /unitate