VESTIL LO-DC-CI Carucior cu profil redus din fontă | AG7VWH

VESTIL LO-DC-CI Carucior cu profil redus din fontă

În stoc
Articol: AG7VWH Model: LO-DC-CI

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
baterii incluseNu
Capacitate1200 lbs.
Caster Dia.6" rigid, 3" pivotant
Material de rotireFontă
Lățimea rotorului2" rigid, 1 3/8" pivotant
CuloriGalben
Adâncimea leagănului16.25 "
Înălțimea leagănului0.5 "
Lățimea leagănului24 "
Adâncime21.625 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontaleFontă
Lățimea roții frontale1.38 "
MânerCheie Bung
Lungimea mânerului pe unitate37 5 / 8 "
Lungimea mânerului neatașat33 "
Tip mânerCheie Bung
Manevrați Lățime10.5 "
Înălţime37.63 "
În interiorul leagănului Dia.23 1 / 2 "
Lungime21.625 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster3
Numărul de role3
Numărul de transporturi2
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spateFontă
Lățimea roții din spate2"
Mâner detașabilDa
Lungimea incaltarilor16 1 / 4 "
Lățimea de călcare24 "
Lăţime31.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)95.57
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)80.33
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru rotile din spateCapacitateMaterial de rotireLățimea rotoruluiÎnălțimea leagănuluiMaterial pentru rotile frontaleLățimea roții frontaleArticolPreț
VESTIL LO-DC-PH Fenolic Low-Profile Drum Dolly | AG7VWJ LO-DC-PHfenolic1200 lbs.fenolic2"0.5 "fenolic1.5 "Dolly de tobe€361.94
VESTIL LO-DC-PU Carucior pentru tobe cu profil redus, 1200 lb. Capacitate, galben | AG7VWK LO-DC-PUPoli pe oțel1200 lbs.Poli pe oțel2"0.5 "Poli pe oțel1.38 "Dolly de tobe€323.95
VESTIL LO-DC-MR Leagăn pentru tambur cu profil redus din cauciuc | CE3EFJ LO-DC-MRMatriță pe cauciuc1000 lbs.Matriță pe cauciuc2" rigid, 1 1/4" pivotant1 / 2 "Matriță pe cauciuc1.25 "Leagăn de tobe€246.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LO-DC-CI Carucior cu profil redus din fontă
€332.54 /unitate