Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 1NT1-6 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB7VYW 24D390

HONEYWELL 1NT1-6 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AB7VYW Model: 1NT1-6Crucea Ref: 24D390
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
€53.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC0.5A la 10A @ 0.5V la 7V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.68 "
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Formular de contactSPST
Evaluare contact DC0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V
HP1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandatăAscensoare aeriene și foarfece, telestivuitoare montate pe camioane, macarale și echipamente pentru construcții, agricultură și echipamente de manipulare a materialelor, unități de control la podea din fabrică, producători de echipamente pentru mașini-unelte
Stem Dia. și dimensiunea firului0.47 "
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutareMomentary On / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Step Base

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț
HONEYWELL 1NT1-2 Comutator comutator Spst 2 Conector oprit/pornit | AB7VYN 24D383 1NT1-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / OffŞurub€42.82
HONEYWELL 31NT91-2 Comutator basculant Conector Spst 2 Oprit/pornit | AB7WAB 24D429 31NT91-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSOn / OffFila Conectare rapidă€60.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 1NT1-6 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit
€53.09 /unitate