Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 31NT91-2 Comutator basculant Conector Spst 2 Oprit/pornit | AB7WAB 24D429

HONEYWELL 31NT91-2 Comutator comutator Spst 2 Conector oprit/pornit

În stoc
Articol: AB7WAB Model: 31NT91-2Crucea Ref: 24D429
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
€60.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.68 "
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Formular de contactSPST
Evaluare contact DC0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandatăAscensoare aeriene și foarfece, telestivuitoare montate pe camioane, macarale și echipamente pentru construcții, agricultură și echipamente de manipulare a materialelor, unități de control la podea din fabrică, producători de echipamente pentru mașini-unelte
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleFila Conectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț
HONEYWELL 1NT1-2 Comutator comutator Spst 2 Conector oprit/pornit | AB7VYN 24D383 1NT1-20.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / OffŞurub€42.82
HONEYWELL 1NT1-6 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB7VYW 24D390 1NT1-60.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC0.47 "Momentary On / OffŞurub€53.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 31NT91-2 Comutator comutator Spst 2 Conector oprit/pornit
€60.28 /unitate