GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de circuit: seria TEYD


Filtru
Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 3" , Marimea ramei: 125A / TEY , Înălțime: 5.2 " , Montare: Șurub pe panou , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
TEYD1050B
1"277 VAC504AWG10AWG11Iulie€824.32
A
TEYD1025B
1"277 VAC254AWG10AWG11Iulie€275.77
A
TEYD1070B
1"277 VAC702/0 AWG4AWG11Iulie€961.37
A
TEYD1045B
1"277 VAC454AWG10AWG11Iulie€824.32
A
TEYD1040B
1"277 VAC404AWG10AWG11Iulie€891.46
A
TEYD1030B
1"277 VAC304AWG10AWG11Iulie€252.98
B
TEYD1015B
1"277 VAC1510AWG14AWG11Clemă cu șurub€252.98
A
TEYD1020B
1"277 VAC2010AWG14AWG11Clemă cu șurub€252.98
A
TEYD1060B
1"277 VAC604AWG10AWG11Iulie€891.46
A
TEYD1035B
1"277 VAC354AWG10AWG11Iulie€275.77
C
TEYD2025B
2"277 / 480 VAC254AWG10AWG21Iulie€1,778.78
C
TEYD2110B
2"277 / 480 VAC1102/0 AWG4AWG21Iulie€4,907.42
C
TEYD2100B
2"277 / 480 VAC1002/0 AWG4AWG21Iulie€719.68
C
TEYD2070B
2"277 / 480 VAC702/0 AWG4AWG21Iulie€719.68
C
TEYD2050B
2"277 / 480 VAC504AWG10AWG21Iulie€643.79
C
TEYD2035B
2"277 / 480 VAC354AWG10AWG21Iulie€1,778.78
C
TEYD2015B
2"277 / 480 VAC1510AWG14AWG21Clemă cu șurub€593.56
C
TEYD2125B
2"277 / 480 VAC1252/0 AWG4AWG21Iulie€4,907.42
C
TEYD2080B
2"277 / 480 VAC802/0 AWG4AWG21Iulie€719.68
C
TEYD2060B
2"277 / 480 VAC604AWG10AWG21Iulie€643.79
C
TEYD2040B
2"277 / 480 VAC404AWG10AWG21Iulie€643.79
C
TEYD2030B
2"277 / 480 VAC304AWG10AWG21Iulie€593.56
C
TEYD2090B
2"277 / 480 VAC902/0 AWG4AWG21Iulie€851.81
C
TEYD2020B
2"277 / 480 VAC2010AWG14AWG21Clemă cu șurub€593.56
D
TEYD3070B
3"277 / 480 VAC702/0 AWG4AWG33Iulie€2,356.86
D
TEYD3080B
3"277 / 480 VAC802/0 AWG4AWG33Iulie€2,356.86
E
TEYD3060B
3"277 / 480 VAC604AWG10AWG33Iulie€719.17
D
TEYD3035B
3"277 / 480 VAC354AWG10AWG33Iulie€765.42
F
TEYD3015B
3"277 / 480 VAC1510AWG14AWG33Clemă cu șurub€719.17
D
TEYD3090B
3"277 / 480 VAC902/0 AWG4AWG33Iulie€805.23
G
TEYD3020B
3"277 / 480 VAC2010AWG14AWG33Clemă cu șurub€719.17
D
TEYD3025B
3"277 / 480 VAC254AWG10AWG33Iulie€765.42
D
TEYD3040B
3"277 / 480 VAC404AWG10AWG33Iulie€719.17
D
TEYD3045B
3"277 / 480 VAC454AWG10AWG33Iulie€765.42
H
TEYD3030B
3"277 / 480 VAC304AWG10AWG33Iulie€719.17
D
TEYD3100B
3"277 / 480 VAC1002/0 AWG4AWG33Iulie€805.23
D
TEYD3050B
3"277 / 480 VAC504AWG10AWG33Iulie€719.17
D
TEYD3110B
3"277 / 480 VAC1102/0 AWG4AWG33Iulie€6,569.49

Întrerupătoare de circuit: seria TEYD

Întreruptoarele General Electric din seria TEYD sunt potrivite pentru protejarea echipamentelor de încălzire, refrigerare și aer condiționat de suprasarcinile curente și scurtcircuite. Aceste întrerupătoare listate UL au un design compact cu instalație de montare prin bolt pentru a reduce timpul de nefuncționare la instalare și o unitate de declanșare termomagnetică, neinterschimbabilă, pentru a reacționa instantaneu împotriva supratensiunilor severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare monofazate/trifazate disponibile în conexiuni cu clemă cu șurub și born Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?