Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B Întrerupător 45a 3p 277/480vac 25ka | AG2VGZ 32HZ29

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B Circuit Breaker 45a 3p 277 / 480vac 25ka

În stoc
Articol: AG2VGZ Model: TEYD3045BCrucea Ref: 32HZ29
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
€1,956.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi45
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3"
Marimea ramei125A / TEY
Înălţime5.2 "
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului10AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
GENERAL ELECTRIC TEYD1015B Întrerupător 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510AWG14AWG11Clemă cu șurub€775.25
GENERAL ELECTRIC TEYD1020B Întrerupător 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010AWG14AWG11Clemă cu șurub€890.33
GENERAL ELECTRIC TEYD1025B Întrerupător 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254AWG10AWG11Iulie€775.25
GENERAL ELECTRIC TEYD1030B Întrerupător 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50 TEYD1030B1"277 VAC304AWG10AWG11Iulie€799.85
GENERAL ELECTRIC TEYD1035B Întrerupător 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354AWG10AWG11Iulie€775.25
GENERAL ELECTRIC TEYD1040B Întrerupător 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404AWG10AWG11Iulie€838.38
GENERAL ELECTRIC TEYD1045B Întrerupător 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454AWG10AWG11Iulie€775.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B Circuit Breaker 45a 3p 277 / 480vac 25ka
€1,956.67 /unitate