WESCO Salvarea tamburelor


Filtru
Tipul tamburului: Oţel , Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Inălțime totală: 7.375 " , Lungime totală: 19.625 " , Lățimea totală: 9.875 "
StilModelCapacitatea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A
240100
55 gal.€215.38
B
240102
85 gal.€273.49

Salvarea tamburelor

Ridicatoarele de tobe de salvare de la Wesco sunt proiectate pentru ridicarea rapidă și ușoară a butoaielor de 55 și 85 de galoane. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului au capacitatea de a manipula sarcini de până la 1000 lb și sunt ideale pentru tamburele din oțel cu cap închis. Raptor Supplies este un vânzător de încredere de ridicători de tobe de salvare Wesco.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?