DYNAQUIP CONTROLS Supape cu bilă din oțel carbon


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiune: WOG de 3000 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: RTFE , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 425 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiMaterial scaunMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
VLE2.AK0P 3/4
Otel carbonOţelBlocare blocată3 / 4 "RTFEOtel carbon€195.66
A
VLE2.AK0P 1
Otel carbonOţelBlocare blocată1"RTFEOtel carbon€277.33
A
VLE2.AK0P 3/8
Otel carbonOţelBlocare blocată3 / 8 "RTFEOtel carbon€64.11
A
VLE2.AK0P 1/2
Otel carbonOţelBlocare blocată1 / 2 "RTFEOtel carbon€148.28
A
VLE2.AK0P 1/4
Otel carbonOţelBlocare blocată1 / 4 "RTFEOtel carbon€64.11
B
VLE2.AK 1 "
Oțel carbon cromatOțel zincatPârghie1"PTFE umplut cu carbon și grafitOțel nichelat€246.32

Supape cu bilă din oțel carbon

Supapele cu bilă Dynaquip Controls din seria VLE2 sunt potrivite pentru aplicațiile de control al presiunii și al debitului de ulei hidraulic și al fluidelor. Aceste supape de presiune au o construcție din oțel carbon cu o suprafață acoperită cu fosfat pentru protecție împotriva fluidelor abrazive și scaune și garnituri RTFE pentru o funcționare rezistentă la scurgeri. În plus, ele sunt echipate cu o tijă rezistentă la explozie pentru a preveni exploziile cauzate de presiuni interne excesive și un mâner de tip pârghie ușor de prins pentru confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste supape cu bilă în linie din oțel carbon, disponibile în opțiuni de dimensiune a țevilor de 1, 1/2, 1/4, 3/4 și 3/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?