Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P Supapă cu bilă din oțel carbon 3/8 Fnpt în linie 3/8 in | AA8ZDL 1AWT2

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P Robinet cu bilă din oțel carbon 3/8 Inline Fnpt 3/8 in

În stoc
Articol: AA8ZDL Model: VLE2.AK0P 3/8Crucea Ref: 1AWT2
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
€64.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOtel carbon
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerBlocare blocată
Presiune maximăWOG de 3000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuRTFE
Material scaunRTFE
Material tulpinăOtel carbon
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 425 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiMaterial scaunMaterial tulpinăPreț
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P Supapă cu bilă din oțel carbon 1/4 Fnpt în linie 1/4 in | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4Otel carbonOţelBlocare blocată1 / 4 "RTFEOtel carbon€64.12
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1/2 supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2Otel carbonOţelBlocare blocată1 / 2 "RTFEOtel carbon€148.29
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P Supapă cu bilă din oțel carbon 3/4 Fnpt în linie 3/4 in | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4Otel carbonOţelBlocare blocată3 / 4 "RTFEOtel carbon€195.66
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 1 supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P 1Otel carbonOţelBlocare blocată1"RTFEOtel carbon€277.33
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK Supapă cu bilă din oțel carbon de 1" Fnpt în linie 1 in | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "Oțel carbon cromatOțel zincatPârghie1"PTFE umplut cu carbon și grafitOțel nichelat€246.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P Robinet cu bilă din oțel carbon 3/8 Inline Fnpt 3/8 in
€64.12 /unitate