A Temperatura ambientală. Gamă: -40 grade până la 150 grade F , Material minge: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Stilul corpului: 2-Way , Conexiune: FNPT , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Montură: Direct / Integral , Număr de găuri pentru șuruburi: 4 , Număr de porturi: 2 , Port: Complet , Material de etanșare: Viton , Material scaun: RTFE , Material tijă: Alama Placata cu Nichel , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 370 grade F , Structura supapei: 2-Piece