Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20 Supapă cu bilă electronică 1/2 inch Fnpt | AG6TYM 46Z622

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20 Supapa cu bilă electronică 1/2 inch Fnpt

În stoc
Element: AG6TYM Model: EHG23ATE20Crucea Ref: 46Z622
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
€825.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlege. Supapa cu bilă acționată
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 150 grade F
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlama fără plumb
Stilul corpului2-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximăCWP de 600 psi
MountDirect / Integral
Număr de găuri de șurub4
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Evaluat pentruWCP de 600 psi
Material sigiliuViton
Material scaunRTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 370 grade F
Structura supapei2-Piece
Voltaj115-120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481809020

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiVoltajPreț
DYNAQUIP CONTROLS EHG26ATE25 Supapă cu bilă electronică 1-1/4 inch Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Alama cu plumb redus1.25 "115-120 VCA, 60 Hz€1,159.65
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25 Supapă cu bilă electronică 1-1/2 inch Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25Alama cu plumb redus1.5 "115-120 VCA, 60 Hz€1,340.55
DYNAQUIP CONTROLS EHG27ATE25H Supapă cu bilă electronică 1-1/2 inch Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25HAlama cu plumb redus1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC€1,463.58
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20 Supapă cu bilă electronică 3/4 inch Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Alama fără plumb3 / 4 "115-120 VAC€934.39
DYNAQUIP CONTROLS EHG25ATE20 Supapă cu bilă electronică 1 inch Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE20Alama fără plumb1"115-120 VAC€1,009.59
DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Supapă cu bilă electronică 1/2 inch Fnpt | AG6TYQ 46Z627 EHG23ATE20HAlama fără plumb1 / 2 "12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC€1,004.72
DYNAQUIP CONTROLS EHG24ATE20H Supapă cu bilă electronică 3/4 inch Fnpt | AG6TYR 46Z628 EHG24ATE20HAlama fără plumb3 / 4 "12 VAC / VDC, 24 VAC / VDC€1,071.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20 Supapa cu bilă electronică 1/2 inch Fnpt
€825.97 /unitate