DAYTON Seturi de flanșe pentru pompă de rapel, 1-1/4 inch NPT


Filtru
Garnitură: Inclus , Max. Presiune: 362 PSI , Dimensiunea conductei: 1-1 / 4 NPT , Tip: Clasa de 250
StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A
21R870
Fontă€128.77
B
21R871
Oţel inoxidabil€203.14

Seturi de flanșe pentru pompă de rapel, 1-1/4 inch NPT

Seturile de flanșe pentru pompe de rapel Dayton sunt utilizate pentru a conecta pompele sistemului hidronic la liniile de alimentare cu apă. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil sau fontă pentru o rezistență excelentă la coroziune și uzură și includ garnituri, flanșe însoțitoare, piulițe și șuruburi. Piulițele au filet NPT care asigură etanșare sigură și rezistentă la scurgeri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?