Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 21R871 Kit de flanșe pentru pompă de rapel 1-1/4 inch Npt Ss | AB6HNM

DAYTON 21R871 Kit de flanșe pentru pompă de rapel 1-1/4 inch Npt Ss

În stoc
Element: AB6HNM Model: 21R871
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
€203.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de flanșe pentru pompă de rapel
Se potrivește cu pompa5UWK1, 5UWK2, 5UWK3, 5UWK4, 5UWK5, 5UWK6, 5UWK7, 5UWK8, 5UWK9, 5UWL0, 5UWL1, 5UWL2, 5UWL3, 5UWL4, 5UWL5, 5UWL6
GarniturăInclus
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.248 grade F
Presiune maximă362 PSI
Dimensiunea conductei1-1 / 4 NPT
TipClasa de 250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.178
Înălțimea navei (cm)9.98
Lungimea navei (cm)19.99
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS7307215000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
DAYTON 21R870 Kit de flanșe pentru pompă de rapel 1-1/4 inch Npt Ci | AB6HNL 21R870Fontă€128.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 21R871 Kit de flanșe pentru pompă de rapel 1-1/4 inch Npt Ss
€203.13 /unitate