A Material bile: Oțel inoxidabil CF8M , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: 2-Way , Conexiune: FNPT , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: 125 psi , Max. Presiune a apei: 600 psi , Montură: Direct , Număr de porturi: 2 , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE / Viton , Sigilii: Viton , Material scaun: RTFE , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Structura supapei: 3-Piece , Voltaj: 115 VAC
EVA Seria 3 Robinet cu bile din bronz pentru PC
Robinetele cu bilă din PC DynaQuip Controls EVA Seria 3 sunt ideale pentru controlul precis al debitului și pentru prevenirea oricăror scurgeri nedorite, sporind performanța și siguranța pentru diverse aplicații industriale. Tijele supapelor lor sunt realizate din oțel inoxidabil / oțel inoxidabil 316 pentru o rezistență excelentă și rezistență la coroziune în condiții dure. Aceste supape cu bilă din seria EVA pot funcționa eficient într-un interval de temperatură de la -40 la 150 de grade F. Sunt fabricate din bronz pentru robustețe și rezistență la coroziune. Aceste supape cu bilă au un design din 3 piese pentru instalare, întreținere și reparare ușoară.