VESTIL Ascensoare de mașini din seria MFM


Filtru
Culoare: Roșu , Camion manual Scop: Transport de articole de specialitate , Material: Oţel , Tip de lift: Hidraulic
StilModelGrosimea plăcii nasuluiCapacitateAdâncimeDiametrul roții.Materialul roțiiLățimea roțiiLăţimeLungimea furciiPreț (ex. TVA)
A
MFM-12-RAL
1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Oţel2 1 / 2 "24 "6"€9,531.96
B
MFM-4-RAL
1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenolic2"23 "6"€5,930.09
C
MFM-8-RAL
1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Oţel2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€6,922.98
D
MFM-10-RAL
1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Oţel3"24 "6"€7,799.65
E
MFM-6-RAL
1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenolic2"23 "6"€6,380.59
F
MFM-2-RAL
3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenolic2"22 "5"€4,471.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?