VESTIL MFM-10-RAL Machinery Mover Mover, 10000 Lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WCG Model: MFM-10-RAL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,799.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină manuală Mover
Capacitate10000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireSemi oțel
Lățimea rotorului3"
CuloriRoșu
Adâncime18 "
Lungimea furcii6"
Grosimea furculiței1 1 / 8 "
Lățimea furcii4"
Furci reglabile9 1/4 "până la 19 1/2"
Camion de mână ScopTransport de articole de specialitate
Înălţime45 1 / 2 "
Lungime18 "
Ridicați înălțimea6"
MaterialOţel
Unități de măsurarePERECHE
Adâncimea plăcii nasului6"
Grosimea plăcii nasului1 1 / 8 "
Lățimea plăcii nasului4"
Numărul de roți4
Tip de liftHidraulic
Diametrul roții.8"
Materialul roțiiOţel
Mărimea roții8 "x 3"
Lățimea roții3"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 197.1
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii nasuluiCapacitateAdâncimeDiametrul roții.Materialul roțiiLățimea roțiiLăţimeLungimea furciiPreț
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Mover Mover, 12000 Lb. Capacitate | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Oţel2 1 / 2 "24 "6"€9,531.96
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Mover Mover, 2000 Lb. Capacitate | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenolic2"22 "5"€4,471.52
VESTIL MFM-4-RAL Machinery Mover Mover, 4000 Lb. Capacitate | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenolic2"23 "6"€5,930.09
VESTIL MFM-6-RAL Machinery Mover Mover, 6000 Lb. Capacitate | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenolic2"23 "6"€6,380.58
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Mover Mover, 8000 Lb. Capacitate | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Oţel2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€6,922.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MFM-10-RAL Machinery Mover Mover, 10000 Lb. Capacitate
€7,799.65 /unitate