NORTH BY HONEYWELL Mănuși rezistente la substanțe chimice butil, 32 mil. Grosime, aspru


Mănușile North by Honeywell din seria B324R rezistente la substanțe chimice oferă o protecție fiabilă pentru mâinile purtătorului atunci când manipulează substanțe chimice nocive, acizi, solvenți și alte substanțe periculoase. Aceste mănuși sunt ideale pentru diverse aplicații în medii precum laboratoare, unități de producție...localități și setari industriale, unde există un risc ridicat de a intra în contact cu substanțe chimice periculoase.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Negru , Manșetă: Margele laminate , Finalizarea: Dur , Lungime: 14 " , Material: Cauciuc butilic , Acceptat/Neacceptat: neacceptată , Grosime: 32mil.
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
B324R / 9
92€216.41
A
B324R / 10
102€216.41

Mănuși rezistente la substanțe chimice butil, 32 mil. Grosime, aspru

Mănușile North by Honeywell din seria B324R rezistente la substanțe chimice oferă o protecție fiabilă pentru mâinile purtătorului atunci când manipulează substanțe chimice nocive, acizi, solvenți și alte substanțe periculoase. Aceste mănuși sunt ideale pentru diverse aplicații în medii precum laboratoare, unități de producție și setări industriale, unde există un risc ridicat de a intra în contact cu substanțe chimice periculoase.

DESCRIERE

  • Mănușile North by Honeywell din seria B324R rezistente la substanțe chimice au o construcție din butil pentru rezistență la abraziune, chimică și termică.
  • Acestea au finisaj dur pentru a oferi o aderență îmbunătățită pentru a permite purtătorului să mențină o strângere sigură pe obiecte și echipamente chiar și în condiții dificile.
  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între 50 și 86 de grade F.
  • Aceste mănuși cu grosimea de 32 miliinchi, aceste mănuși sunt concepute pentru a rezista utilizării prelungite, făcându-le potrivite pentru sarcini care necesită o durată de viață extinsă.
  • Sunt echipate cu manșete cu margele rulate pentru a asigura o potrivire confortabilă și confortabilă, dar oferă și o acoperire suplimentară la încheieturile mâinilor și antebrațele inferioare, minimizând riscul de expunere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?