VESTIL MFM-4-RAL Machinery Mover Mover, 4000 Lb. Capacitate | AG7WCM

VESTIL MFM-4-RAL Machinery Mover Mover, 4000 Lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WCM Model: MFM-4-RAL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,930.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină manuală Mover
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului2"
CuloriRoșu
Adâncime16 1 / 2 "
Lungimea furcii6"
Grosimea furculiței3 / 4 "
Lățimea furcii2 1 / 2 "
Furci reglabile5 "până la 19 1/2"
Camion de mână ScopTransport de articole de specialitate
Înălţime44 "
Lungime16.5 "
Ridicați înălțimea6"
MaterialOţel
Unități de măsurarePERECHE
Adâncimea plăcii nasului6"
Grosimea plăcii nasului1 1 / 8 "
Lățimea plăcii nasului2 1 / 2 "
Numărul de roți4
Tip de liftHidraulic
Diametrul roții.6"
Materialul roțiifenolic
Mărimea roții6 "x 2"
Lățimea roții2"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.25
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii nasuluiCapacitateAdâncimeDiametrul roții.Materialul roțiiLățimea roțiiLăţimeLungimea furciiPreț
VESTIL MFM-10-RAL Machinery Mover Mover, 10000 Lb. Capacitate | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Oţel3"24 "6"€7,799.65
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Mover Mover, 12000 Lb. Capacitate | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Oţel2 1 / 2 "24 "6"€9,531.96
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Mover Mover, 2000 Lb. Capacitate | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenolic2"22 "5"€4,471.52
VESTIL MFM-6-RAL Machinery Mover Mover, 6000 Lb. Capacitate | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenolic2"23 "6"€6,380.58
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Mover Mover, 8000 Lb. Capacitate | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Oţel2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€6,922.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MFM-4-RAL Machinery Mover Mover, 4000 Lb. Capacitate
€5,930.09 /unitate