Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 Supapă cu bilă electronică Bronz 3/4 inch | AD2RNF 3TPF6

DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 Supapă cu bilă electronică Bronz 3/4 inch

În stoc
Articol: AD2RNF Model: EVA64AME22Crucea Ref: 3TPF6
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
€1,095.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlege. Supapa cu bilă acționată
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 150 grade F
Material de bilăOțel inoxidabil CF8M
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpBronz
Stilul corpului2-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiune a apei600 psi
MountDirect
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Evaluat pentruCWP de 600 psi
Material sigiliuPTFE / Viton
Garnituri etansareViton
Material scaunRTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F
Structura supapei3-Piece
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8845
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăTemp. GamăPreț
DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 Supapă cu bilă electronică Bronz 1/2 inch | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40 grade până la 150 grade F1 / 2 "Oţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F€1,065.71
DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 Supapă cu bilă electronică Bronz 1 inch | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 grade până la 150 grade F1"Oţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F€1,187.98
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 Supapă cu bilă electronică Bronz 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 grade până la 150 grade F1.25 "316 oțel inoxidabilSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F€1,127.53
DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 Supapă cu bilă electronică Bronz 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 grade până la 150 grade F1.5 "Oţel inoxidabilMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F€1,480.73
DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 Supapă cu bilă electronică Bronz 2 inch | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22 grade până la 149 grade F2"316 oțel inoxidabilSupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F€3,808.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 Supapă cu bilă electronică Bronz 3/4 inch
€1,095.81 /unitate