DYNAQUIP CONTROLS Supapă cu bilă acționată pneumatic din alamă cu plumb redus


Filtru
Material bile: Alamă fără plumb cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Montură: Direct , Port: Complet , Presiune necesară: 80 psi , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă fără plumb nichelată , Structura supapei: Doua bucati
StilModelMaterial corpZiua OperațieiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
PHG23ATD01A
Alama fără plumbAcțiune dublă1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€854.89
A
PHG25ATD02A
Alama fără plumbAcțiune dublă1"RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€990.47
A
PHG26ATD02A
Alama fără plumbAcțiune dublă1.25 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€1,207.29
A
PHG23ATS012A
Alama fără plumbÎntoarcerea primăverii1 / 2 "Viton (R)-10 grade până la 195 grade F€927.75
A
PHG24ATD01A
Alama fără plumbAcțiune dublă3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€907.25
A
PHG24ATS012A
Alama fără plumbÎntoarcerea primăverii3 / 4 "Viton (R)-10 grade până la 195 grade F€1,045.99
A
PHG25ATS024A
Alama fără plumbÎntoarcerea primăverii1"Viton (R)-10 grade până la 195 grade F€1,144.99
A
PHG27ATS054A
Alama cu plumb redusÎntoarcerea primăverii1.5 "Viton (R)-10 grade până la 195 grade F€1,833.97
A
PHG27ATD03A
Alama cu plumb redusAcțiune dublă1.5 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€1,507.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?