Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATD02A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1in | AG6TYF 46Z614

DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATD02A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1in

În stoc
Articol: AG6TYF Model: PHG25ATD02ACrucea Ref: 46Z614
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
€990.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilăAlamă fără plumb cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlama fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie120 psi
Presiune maximăCWP de 600 psi
MountDirect
Ziua OperațieiAcțiune dublă
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Presiunea necesară80 psi
Material sigiliuRTFE / Viton (R)
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă fără plumb nichelată
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481809035

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpZiua OperațieiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuTemp. GamăPreț
DYNAQUIP CONTROLS PHG27ATD03A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1-1/2in | AD6PTW 46Z616 PHG27ATD03AAlama cu plumb redusAcțiune dublă1.5 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€1,507.33
DYNAQUIP CONTROLS PHG27ATS054A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1-1/2in | AD6PTX 46Z621 PHG27ATS054AAlama cu plumb redusÎntoarcerea primăverii1.5 "Viton (R)-10 grade până la 195 grade F€1,833.97
DYNAQUIP CONTROLS PHG23ATD01A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1/2in | AG6TYD 46Z612 PHG23ATD01AAlama fără plumbAcțiune dublă1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€854.89
DYNAQUIP CONTROLS PHG24ATD01A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 3/4in | AG6TYE 46Z613 PHG24ATD01AAlama fără plumbAcțiune dublă3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€907.25
DYNAQUIP CONTROLS PHG26ATD02A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1-1/4in | AG6TYG 46Z615 PHG26ATD02AAlama fără plumbAcțiune dublă1.25 "RTFE / Viton (R)14 de grade până la 140 de grade F€1,207.29
DYNAQUIP CONTROLS PHG23ATS012A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1/2in | AG6TYH 46Z617 PHG23ATS012AAlama fără plumbÎntoarcerea primăverii1 / 2 "Viton (R)-10 grade până la 195 grade F€927.76
DYNAQUIP CONTROLS PHG24ATS012A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 3/4in | AG6TYJ 46Z618 PHG24ATS012AAlama fără plumbÎntoarcerea primăverii3 / 4 "Viton (R)-10 grade până la 195 grade F€1,045.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHG25ATD02A Supapă cu bilă acționată pneumatică dublu act 1in
€990.47 /unitate