ALLEGRO SAFETY 9878-100 Panou de transport, fără monitor CO, 8 lucrători | AG8GGY

Panou de transport Allegro 9878-100, fără monitor CO, 8 muncitori

În stoc
Articol: AG8GGY Model: 9878-100

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,349.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de filtrare portabil
consum de aerCFM 100
Setare alarmă10 ppm
AfişaCristal lichid
Conexiune externăAlarmă stroboscopică la distanță opțională
finalizareaPudră acoperită
Gama de debit0 - 1 lpm
Înălţime7 1 / 2 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareHansen
Lungime23 "
MaterialOţel
Material mamelonAlamă
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletMNPT
Material de conectareOțel călit
Sursa de putereAdaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC
Domeniul de presiune5 la 125 psi
Tip regulatorPresiune ridicata
SenzorElectrochimic înlocuibil
Nivelul sunetului90 dB
TipPanou de filtrare în linie, filtrare a aerului
VizualSemnal luminos LED de alimentare externă
Lăţime16 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerConexiune externăÎnălţimeDimensiunea intrăriiTipul de intrareLungimeLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9878-150 Panou de filtrare a monitorului CO, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150CFM 100Alarmă opțională cu lumină stroboscopică19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9878-151 Panou filtru monitor CO | AG8GHA 9878-151CFM 150Alarmă opțională cu lumină stroboscopică19 "1"MNPT22 "10 "€3,270.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Panou de transport Allegro 9878-100, fără monitor CO, 8 muncitori
€4,349.27 /unitate