ALLEGRO SAFETY 9878-151 Panou filtru monitor CO | AG8GHA

ALLEGRO SAFETY 9878-151 Panou de filtrare a monitorului CO

Element: AG8GHA Model: 9878-151
€3,956.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de filtrare portabil
consum de aerCFM 150
Setare alarmă10 ppm
AfişaCristal lichid
Conexiune externăAlarmă opțională cu lumină stroboscopică
finalizareaPudră acoperită
Gama de debit0 - 1 lpm
Înălţime19 "
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareMNPT
Lungime22 "
MaterialOţel
Material mamelonAlamă
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletMNPT
Sursa de putereAdaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC
Domeniul de presiune5 la 125 psi
Tip regulatorPresiune ridicata
SenzorElectrochimic înlocuibil
Nivelul sunetului90 dB
StilSistem montat pe perete, 1-12 lucrători
TipPanou de filtrare în linie, filtrare a aerului
VizualSemnal luminos LED de alimentare externă
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerConexiune externăÎnălţimeDimensiunea intrăriiTipul de intrareLungimeLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9878-100 Panou de transport, fără monitor CO, 8 lucrători | AG8GGY 9878-100CFM 100Alarmă stroboscopică la distanță opțională7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "€4,349.27
ALLEGRO SAFETY 9878-150 Panou de filtrare a monitorului CO, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150CFM 100Alarmă opțională cu lumină stroboscopică19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-151 Panou de filtrare a monitorului CO
€3,956.80 /unitate