DAYTON 6FDU9 Soft Starter combinat 10/20 CP 32a Hoa | AE8TDF

DAYTON 6FDU9 Soft Starter combinat 10/20cp 32a Hoa

În stoc
Articol: AE8TDF Model: 6FDU9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,114.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoft Starter combinat
Acceptă semnalul de control de intrareContact la distanță
Metoda de controlCadran reglabil
Tipul de controlFaza 2
Adâncime7.09 "
AfişaNu
frânare dinamicăNu
Tip de carcasăTip UL 1,3R, 4,4X, 12
Înălţime13.3 "
HP @ 3 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 460V20
Tensiune de intrare240/480 VAC la 50 / 60Hz
Blocarea tastaturiiLacăt de incintă
Max. HP10/20
Max. Amperi de ieșire32
NEMA Rating-ul1, 3R, 4, 4X, 12
Iesire de curent32A
Tensiune de ieșire240/480 VAC la 50 / 60Hz
Fază3
Protecție la scurtcircuitAuto-protejat 14 x FLA
Control pornire/oprireMâini/Oprit/Automat
Cuplul de pornireSe permite 400% FLC
TipBypass
Lăţime11.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare accelerare (sec.) (0 - 30)
    • Reglare decelerare (sec.) (0 - 30)

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentAdâncimeÎnălţimeLăţimeHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 460VArticolMax. HPPreț
DAYTON 6FDU3 combinație de bypass soft starter 2/3hp 7a Hoa | AE8TDA 6FDU37A7.09 "13.3 "11.3 "23Soft Starter combinat2/3€4,735.77
DAYTON 6FDU4 combinație de bypass soft starter 2/5cp 9a Hoa | AE8TDB 6FDU49A7.09 "13.3 "11.3 "25Soft Starter combinat2/5€4,351.09
Starter soft combinat DAYTON 6FDU5 3/7.5 CP 12a Hoa | AE8TDC 6FDU512A7.09 "13.3 "11.3 "37.5Soft Starter combinat3/7.5€4,878.55
DAYTON 6FDU6 combinație de bypass soft starter 5/10hp 16a Hoa | AE8TDD 6FDU616A7.09 "13.3 "11.3 "510Soft Starter combinat5/10€4,926.18
Starter soft combinat DAYTON 6FDU8 7.5/15 CP 24a Hoa | AE8TDE 6FDU824A7.09 "13.3 "11.3 "7.515Soft Starter combinat7.5/15€5,330.73
DAYTON 6GDW3 Combinație Soft Starter 10/30hp 40a Hoa | AE8XQG 6GDW340A11.08 "19.3 "17.3 "1030Pornire soft combinată10/30€9,336.29
DAYTON 6GDW4 Combinație Soft Starter 25/50CP 65a Hoa | AE8XQH 6GDW465A11.08 "19.3 "17.3 "2550Pornire soft combinată25/50€10,735.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6FDU9 Soft Starter combinat 10/20cp 32a Hoa
€5,114.97 /unitate