NORTON ABRASIVES Tăiați roata abrazivă, tip 1


Filtru
StilModelTip roatăMaterial abrazivArbor HoleDiamond KnockoutPietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
66243510658
--------€9.58
RFQ
A
66243427764
--------€8.29
RFQ
A
66243510659
--------€9.07
RFQ
A
66243510655
--------€6.35
RFQ
A
66243510654
--------€6.51
RFQ
B
07660701617
Întărit, tăiat-7 / 8 "-Foarte grosolan13,5800.04 "-€5.00
C
66253313588
Tip 1Carbură de siliciu1"Nu3643657 / 64 "14 "€24.23
D
07660702757
Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu6010,1900.04 "6"€5.02
E
66243510653
Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu3625,4651 / 8 "3"€7.59
F
66243528476
Tip 1Oxid de aluminiu1 / 8 "Nu6030,5600.035 "2.5 "€8.58
G
66252823600
Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu4612,2253 / 32 "5"€8.42
H
66252835553
Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu3625,4651 / 16 "3"€2.76
I
66253410183
Tip 1Carbură de siliciu1"Nu3038205 / 32 "16 "€70.91
J
66243427831
Tip 1Oxid de aluminiu1 / 8 "Nu6040,7450.035 "1.5 "€8.15
D
07660701616
Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Nu6015,2800.04 "4"€3.95
K
70184670533
Tip 1Carbură de siliciu1"Nu2443701 / 4 "14 "€40.93
L
66252835388
Tip 1Oxid de aluminiu20mmNu2454001 / 8 "14 "€30.21
M
07660789086
Tip 1Carbură de siliciu5 / 8 "Da2476401 / 8 "8"€10.39
N
66252835554
Tip 1Oxid de aluminiu1"Nu3643657 / 64 "14 "€13.36
O
07660789399
Tip 1Oxid de aluminiu1"Nu3643657 / 64 "14 "€19.28
P
07660789088
Tip 1Carbură de siliciu5 / 8 "Da2487301 / 8 "7"€8.35
Q
07660789400
Tip 1Oxid de aluminiu1"Nu3650957 / 64 "12 "€13.85
R
07660789096
Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Da2476401 / 8 "8"€8.72
S
07660789405
Tip 1Oxid de aluminiu1"Nu3643657 / 64 "14 "€19.30
T
07660789098
Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Da2494001 / 8 "6.5 "€6.86
U
66243510670
Tip 1Ceramică1 / 4 "Nu3625,4651 / 16 "3"€13.67
V
66243527955
Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Nu3615,2803 / 32 "4"€6.64
D
07660701618
Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu6012,2250.04 "5"€5.99
W
66243529622
Tip 1Oxid de aluminiu1 / 2 "Nu6019,1000.035 "4"€17.56
X
66252823601
Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu4610,1853 / 32 "6"€10.20
Y
69078609033
Tip 1Carbură de siliciu1"Nu3027103 / 16 "20 "€124.52
Z
07660789453
Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6019,1000.035 "4"€3.43
A1
07660789097
Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Da2487301 / 8 "7"€7.29
B1
66243411392
Tip 1Oxid de aluminiu1 / 8 "Nu6030,5600.035 "2"€5.07
C1
07660789391
Tip 1Carbură de siliciu5 / 8 "Nu2461103 / 32 "10 "€22.22
D1
66243578262
Tip 1Oxid de aluminiu20mmNu2454001 / 8 "14 "€29.40
E1
66243510669
Tip 1Ceramică3 / 8 "Nu6025,4650.035 "3"€13.34
F1
66252832323
Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu6086001 / 16 "7"€13.40
G1
66243537273
Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6019,1000.035 "4"€7.19
H1
66252843256
Tip 1Oxid de aluminiu1"Nu3638207 / 64 "16 "€65.83
I1
66252830653
Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6012,2250.035 "5"€22.28
J1
66252836708
Tip 1Oxid de aluminiu20mmNu2454001 / 8 "12 "€18.36
Z
07660789451
Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6025,4650.035 "3"€2.76
K1
69078609032
Tip 1Carbură de siliciu1"Nu2427105 / 32 "20 "€115.71
L1
66243411403
Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu3630,5601 / 8 "2"€4.83
M1
66252823599
Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu4613,5803 / 32 "4.5 "€7.58
N1
66243411402
Tip 1Oxid de aluminiu1 / 4 "Nu3630,5601 / 8 "2"€5.19
O1
66243510680
Tip 1Ceramică3 / 8 "Nu3619,1001 / 8 "4"€24.49
P1
66252809714
Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Nu6010,1850.035 "6"€12.67
Q1
66252832521
Tip 1Oxid de aluminiu20mmNu2454005 / 32 "14 "€31.37
R1
66253306627
Tip 1Carbură de siliciu1"Nu3643653 / 32 "14 "€26.16
S1
69078609034
Tip 1Oxid de aluminiu1"Nu2427103 / 16 "20 "€126.94
T1
66243510668
Tip 1Ceramică1 / 4 "Nu6025,4650.035 "3"€13.02
U1
66253410185
Tip 1Carbură de siliciu1"Nu3030155 / 32 "18 "€110.23

Tăiați roata abrazivă, tip 1

Roțile abrazive tăiate Norton Abrasives oferă tăieturi rapide și curate în metale feroase și oțel inoxidabil. Aceste roți din zirconiu pot tăia productiv o gamă largă de materiale, de la oțel inoxidabil și oțel carbon până la aliaje și fier gri. Roțile abrazive din ceramică / zirconiu alumină sunt utilizate cu polizorul în unghi drept pentru a tăia oțel și oțel inoxidabil. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți abrazive tăiate, disponibile în opțiuni de granulație 60, 46, 36, 30 și 24.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?