Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABRASIVE NORTON 69078609034 Disc CutOff Gemini 20 x3/16 x1 2710 rpm | AH2EAA 25UA16

NORTON ABRASIVES 69078609034 Disc CutOff Gemini 20 x3/16 x1 2710 rpm

În stoc
Articol: AH2EAA Model: 69078609034Crucea Ref: 25UA16
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
€126.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole1"
Diamond KnockoutNu
Pietriș24
RPM max2710
Grosime3 / 16 "
Diametrul roților20 "
Tip roatăTip 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.961
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăMaterial abrazivArbor HoleDiamond KnockoutPietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț
NORTON ABRASIVES 07660701617 Disc de tăiere abrazivă 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Întărit, tăiat-7 / 8 "-Foarte grosolan13,5800.04 "-€5.00
NORTON ABRASIVES 07660701616 Disc CutOff Rightcut 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Nu6015,2800.04 "4"€3.96
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Disc Rightcut 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu6012,2250.04 "5"€5.99
NORTON ABRASIVES 07660702757 Disc CutOff Rightcut 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu6010,1900.04 "6"€5.02
ABRASIVE NORTON 07660789451 Disc de tăiere Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6025,4650.035 "3"€2.76
ABRAZIVI NORTON 07660789453 Disc CutOff Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6019,1000.035 "4"€3.44
ABRASIVE NORTON 07660789086 Disc de tăiere Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Tip 1Carbură de siliciu5 / 8 "Da2476401 / 8 "8"€10.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69078609034 Disc CutOff Gemini 20 x3/16 x1 2710 rpm
€126.94 /unitate