GRAINGER Camion cu raft adânc


Filtru
Capacitate pe raft: 1300 lb. , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: fenolic , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 14 , Mâner: Tubular , Mâner inclus: Da , Capacitate de incarcare: 3600 lb. , Material: Oţel , Număr de rafturi: 2 , Stil raft: labiat , Tip raft: Buzele sus
StilModelDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț (ex. TVA)
A
RSC12-2436-2-3.6K-95
16.5 "12 "Sus și Jos39 "42 "24.25 "36 "24 "€996.96
A
RSC12-1830-2-3.6K-95
16.5 "12 "Sus, 1-5 / 8" Jos39 "36 "18.25 "30 "18 "€970.50
B
RSC6-2436-2-3.6K-95
18.25 "6 "Sus și Jos39.25 "42 "24.25 "36 "24 "€1,113.28
C
RSC3-2448-2-3.6K-95
24.25 "3 "Sus și Jos39.25 "54 "24.25 "48 "24 "€1,138.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?