GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 36 inch | AG7ATA 49Y183

GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 36 inch

În stoc
Element: AG7ATA Model: RSC12-1830-2-3.6K-95Crucea Ref: 49Y183

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€970.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu raft adânc
Capacitate pe raft1300 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi16.5 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor12 "Sus, 1-5 / 8" Jos
Capacitate de încărcare3600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală18.25 "
Lungimea raftului30 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 54 inch | AG7ARQ 49Y174 RSC3-2448-2-3.6K-9524.25 "3 "Sus și Jos39.25 "54 "24.25 "48 "24 "€1,138.53
GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 42 inch | AG7ART 49Y176 RSC6-2436-2-3.6K-9518.25 "6 "Sus și Jos39.25 "42 "24.25 "36 "24 "€1,113.27
GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 42 inch | AG7ATB 49Y184 RSC12-2436-2-3.6K-9516.5 "12 "Sus și Jos39 "42 "24.25 "36 "24 "€996.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 36 inch
€970.50 /unitate