GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 54 inch | AG7ARQ 49Y174

GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 54 inch

În stoc
Articol: AG7ARQ Model: RSC3-2448-2-3.6K-95Crucea Ref: 49Y174

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,138.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu raft adânc
Capacitate pe raft1300 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi24.25 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor3 "Sus și Jos
Capacitate de încărcare3600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39.25 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 42 inch | AG7ART 49Y176 RSC6-2436-2-3.6K-9518.25 "6 "Sus și Jos39.25 "42 "24.25 "36 "24 "€1,113.27
GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 36 inch | AG7ATA 49Y183 RSC12-1830-2-3.6K-9516.5 "12 "Sus, 1-5 / 8" Jos39 "36 "18.25 "30 "18 "€970.50
GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 42 inch | AG7ATB 49Y184 RSC12-2436-2-3.6K-9516.5 "12 "Sus și Jos39 "42 "24.25 "36 "24 "€996.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 Camion cu raft adânc 3600 lb oțel 54 inch
€1,138.53 /unitate