BUSSMANN Siguranțe tată seria FLM


Filtru
Material corp: Plastic , Stilul corpului: Lamă , Culoare/Finish: Gri , Adâncime: 3 / 4 " , Diametru: NU SE APLICĂ , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz TRM , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Stil de montare: Titular , Dimensiune pachet: 10 , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Tip de terminare: Lama cutiei cartușului , Tip: Siguranță masculină
StilModelLăţimeCodul culoriiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
FLM-80
0.88 "Negru80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V c.c.€15.77
B
FLM-100
1"Albastru-100-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€15.77
C
FLM-30
1"Roz-30-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€17.28
D
FLM-60
1"Galben-60-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€16.45
E
FLM-120
22.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€24.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?