Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță tată BUSSMANN FLM-100, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0

BUSSMANN Siguranță tată FLM-100, 100 A, 32 VDC

În stoc
Articol: AE7WPL Model: FLM-100Crucea Ref: 6AYG0
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
€15.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiAlbastru
Adâncime3 / 4 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz TRM
Amplificatoare cu siguranță100
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime1.7 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS8536100040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCodul culoriiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
Siguranță tată BUSSMANN FLM-30, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Roz-30-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€17.28
Siguranță tată BUSSMANN FLM-60, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Galben-60-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€16.46
Siguranță tată BUSSMANN FLM-80, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Negru80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V c.c.€15.77
Siguranță tată BUSSMANN FLM-120, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€24.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță tată FLM-100, 100 A, 32 VDC
€15.77 /unitate