VESTIL Plăci de andocare pentru camioane seria SE


Filtru
Clasa ANSI: MH 30.2 , Unghi teșit: 11 grade , Culoare: Galben , Distanța de la îndoire la margine: 9" , Nota: INX-55 , Mânere: Nu , Material: Oţel , Grosimea farfuriei: 3 / 8 "
StilModelDistanța de la picior la margineÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
SE-3642
-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€1,145.07
A
SE-3630
-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€857.50
A
SE-5460
-12 1 / 2 "-60 "2760 lbs.54 "€2,302.35
A
SE-6636
-8 9 / 16 "-36 "5670 lbs.66 "€1,713.42
A
SE-5430
-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "€1,224.67
RFQ
A
SE-5436
-8 9 / 16 "-36 "4600 lbs.54 "€1,446.55
RFQ
A
SE-5448
-9 9 / 16 "-48 "3450 lbs.54 "€1,876.14
RFQ
B
SE-6648
-9 9 / 16 "-48 "4250 lbs.66 "€2,241.76
C
SE-7248
10 "9.56 "7"48 "4820 lbs.72 "€2,444.47
RFQ
D
SE-6048
10 "9.56 "7"48 "3860 lbs.60 "€2,075.37
E
SE-7236
10 "8.56 "5"36 "6430 lbs.72 "€1,863.92
RFQ
F
SE-4860
10 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€2,073.57
G
SE-4830
10 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€1,110.28
RFQ
H
SE-6060
10 "12.5 "9"60 "3090 lbs.60 "€2,558.69
I
SE-7230
10 "7.56 "4"30 "7720 lbs.72 "€1,692.49
RFQ
J
SE-4848
10 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,690.76
K
SE-4836
10 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,299.28
L
SE-6036
10 "8.56 "5"36 "5150 lbs.60 "€1,590.20
M
SE-7260
11 "12.5 "9"60 "3860 lbs.72 "€2,979.81
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?