Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-5430, 5500 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel | AG7YQL 5XPJ7

VESTIL Placă de andocare pentru camion SE-5430, 5500 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel

Element: AG7YQL Model: SE-5430Ref încrucișat: 5XPJ7
€1,224.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate5500 lbs.
CalitateINX-55
Înălţime7 9 / 16 "
Lungime30 "
Capacitate de încărcare5500 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Putere55000 psi
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)19.21
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la picior la margineÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-3630, 3700 lb. Capacitate, 36 inch x 30 inch dimensiune, oțel | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€857.49
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-3642, 2650 lb. Capacitate, 36 inch x 42 inch dimensiune, oțel | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€1,145.07
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4830, 5000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 30 inch, galben, oțel | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€917.59
RFQ
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4836, 4125 lb. Capacitate, 48 inch x 36 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,299.29
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4848, 3090 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,690.76
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4860, 2475 lb. Capacitate, 48 inch x 60 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€2,073.58
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-5436, 4600 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, oțel | AG7YQM 5XPJ8 SE-5436-8 9 / 16 "-36 "4600 lbs.54 "€1,195.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă de andocare pentru camion SE-5430, 5500 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel
€1,224.67 /unitate