VESTIL Placă de andocare pentru camion SE-4830, 5000 lb. Capacitate, 48 inch x 30 inch dimensiune, galben, oțel

Articol: AG7YQG Model: SE-4830Ref încrucișat: 5XPJ3
€1,110.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Grosimea plăcii de bază0.375 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate5000 lbs.
CuloriGalben
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine10 "
CalitateINX-55
MânereNu
Înălţime7.56 "
Diferenţial de înălţime4"
Lungimea piciorului10 "
Lungime30 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală7.5625 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală48 "
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Putere55000 psi
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)19.21
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la picior la margineÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-3630, 3700 lb. Capacitate, 36 inch x 30 inch dimensiune, oțel | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€857.49
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-3642, 2650 lb. Capacitate, 36 inch x 42 inch dimensiune, oțel | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€1,145.07
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4836, 4125 lb. Capacitate, 48 inch x 36 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,299.29
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4848, 3090 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,690.76
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4860, 2475 lb. Capacitate, 48 inch x 60 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€2,073.58
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-5430, 5500 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "€1,012.12
RFQ
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-5436, 4600 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, oțel | AG7YQM 5XPJ8 SE-5436-8 9 / 16 "-36 "4600 lbs.54 "€1,195.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă de andocare pentru camion SE-4830, 5000 lb. Capacitate, 48 inch x 30 inch dimensiune, galben, oțel
€1,110.28 /unitate