DAYTON Ventilatoare tubeaxiale acționate cu curea, cu diametrul lamei de 30 inch


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Diametrul lamei: 30 " , CFM @ 1.250-in. SP: 12,125 , dimensiunea A: 33.625 " , Dimensiunea B: 19.25 " , Dimensiunea C: 30.5 " , Dimensiunea D: 24 " , Tip de unitate: Curea , Max. Adâncime: 24 " , Poziție de montare: Vertical orizontal , Număr de lame: 6 , Diametru arbore: 1.187 "
StilModelCFM @ 0.750-In. SPMaterialul lameiBolt Circle Dia.CFM @ 1.000-In. SPDimensiunea EFan RPMAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
4GXU6
-304 oțel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€10,778.08
A
7AG62
-Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1 / 2.046.625 "€12,181.41
B
7J357
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "8413.0/1.546.625 "€6,521.49
B
7J359
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "€6,556.46
B
7J365
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "10308.7-8.446.625 "€6,898.20
C
7AF82
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,925.46
C
7AF83
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8 / 1.446.625 "€4,732.49
C
7AF86
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "€4,918.15
C
7AF89
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€5,474.79
C
7AF90
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "€5,259.89
C
7F844
-Aluminiu rezistent la scântei32.25 "-7 / 16 "10304.7-4.4 / 2.246.625 "€5,301.35
C
7F840
-Aluminiu rezistent la scântei32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1 / 2.046.625 "€5,254.84
B
7J355
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€6,563.77
B
7J356
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€6,512.19
B
7J361
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "9243.4-3.6 / 1.846.625 "€7,322.53
B
7J366
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€7,113.10
B
7J367
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€6,391.30
B
7J369
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.4 / 2.746.625 "€6,592.29
C
7AF84
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,883.18
B
7J360
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€6,509.22
D
166259
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "€5,489.81
B
7J368
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.8 / 2.946.625 "€7,355.42
B
7J364
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "10304.5-4.1 / 2.046.625 "€6,893.15
B
7J362
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "9243.1-2.8 / 1.446.625 "€6,813.90
C
7AF85
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€4,870.91
C
7AF87
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8 / 1.446.625 "€5,176.78
A
7AG64
-Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€12,401.37
A
7AG58
-Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€11,797.48
A
7AG54
-Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€11,800.45
C
7AF88
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "9243.4-3.6 / 1.846.625 "€5,685.41
A
7AG56
-Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8 / 1.446.625 "€11,659.06
C
7AF81
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,873.88
E
3C412
-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,851.50
A
7AG60
-Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8 / 1.446.625 "€12,102.16
A
7AG63
-Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "€12,186.46
B
7J358
-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "8412.8-2.8 / 1.446.625 "€6,370.80
A
7AG70
11,105Oţel inoxidabil32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "€12,524.83
C
7F842
11,105Aluminiu rezistent la scântei32.25 "97407 / 16 "13208.7-7.8 / 3.946.625 "€5,090.19
A
7AG69
11,105Oţel inoxidabil32.25 "97407 / 16 "13208.9-8 / 4.046.625 "€12,016.77
C
7AF92
11,105Aluminiu32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "€5,745.23
C
7F843
14,145Aluminiu rezistent la scântei32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4 / 6.746.625 "€5,179.23
C
7AF93
14,145Aluminiu32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "€6,318.36
A
7AG73
14,145Oţel inoxidabil32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4 / 6.746.625 "€12,105.80
A
7AG71
14,145Oţel inoxidabil32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "€13,076.37
A
7AG65
8485Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€11,679.56
C
7F841
8485Aluminiu rezistent la scântei32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4 / 2.746.625 "€4,953.98
C
7AF91
8485Aluminiu32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€4,752.99
C
7F845
8485Aluminiu rezistent la scântei32.25 "-7 / 16 "11466.2-5.8 / 2.946.625 "€5,717.11
A
7AG67
8485Oţel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4 / 2.746.625 "€11,880.56
B
7J370
9740Oţel5 / 16 "-5 / 16 "13208.4/4.246.625 "€7,735.57
B
7J371
9740Oţel5 / 16 "-5 / 16 "13208.9-8 / 4.046.625 "€6,728.50
B
7J372
9740Oţel5 / 16 "-5 / 16 "132030.0/15.046.625 "€7,383.54
B
7J375
13190Oţel5 / 16 "-5 / 16 "155114.8-13.4 / 6.746.625 "€6,817.53
B
7J373
13190Oţel5 / 16 "-5 / 16 "155120.546.625 "€7,956.67
B
7J374
13190Oţel5 / 16 "-5 / 16 "155113.0/6.546.625 "€8,107.74

Ventilatoare tubeaxiale acționate cu curea, cu diametrul lamei de 30 inch

Ventilatoarele tubulare axiale Dayton acționate de curea se montează vertical sau orizontal pentru a elimina mirosurile, umezeala și vaporii din interiorul spre exteriorul unui aerisire din cabinele de pulverizare de vopsea, rezervoarele de curățare și camerele de amestecare. Aceste ventilatoare axiale tubulare au o roată de tip disc sau o elice conținută în interiorul unei structuri cilindrice asemănătoare unui tub, cu doar un spațiu mic între carcasă și paletă pentru a îmbunătăți eficiența ventilatorului. Au carcasă din oțel inoxidabil/oțel cu finisaj cu vopsea email copt și elice rezistente la scântei din aluminiu/oțel inoxidabil/oțel/aluminiu pentru protecție împotriva ruginii și rezistență structurală. Ventilatoarele cu transmisie prin curea oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Modelele selectate vin fără pachete de acționare pentru personalizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare cu tub, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 841 și 1551 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?