DAYTON 7AG73 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BTB

DAYTON 7AG73 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Element: AF3BTB Model: 7AG73

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,105.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Bolt Circle Dia.32.25 "
CFM @ 0.000-In. SP16,495
CFM @ 0.125-In. SP16,150
CFM @ 0.250-In. SP15,785
CFM @ 0.500-In. SP14,995
CFM @ 0.750-In. SP14,145
CFM @ 1.000-In. SP13,190
Dimensiunea A33.625 "
Dimensiunea B19.25 "
Dimensiunea C30.5 "
Dimensiunea D24 "
Dimensiunea E7 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM1551
Amplificatori de încărcare completă14.8-13.4 / 6.7
Înălţime46.625 "
Finisajul locuințelorNatural
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz60
Dia admisie.30.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP4.72
Max. Adâncime24 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului10 "
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor5
RPM motor1745
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.30.625 "
Fază3
Diagrama arborelui.1.187 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.62
Voltaj208-230 / 460
Lăţime33.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.9595
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPMaterialul lameiBolt Circle Dia.CFM @ 1.000-In. SPDimensiunea EFan RPMAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț
DAYTON 3C412 Ventilator axial cu tub 33-5/8 inchi latime 46-5/8 inchi inaltime | AC8LKV 3C412-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,851.50
Ventilator axial cu tub DAYTON 4GXU6 46-5/8 inch H 33-5/8 inch latime | AD7WXE 4GXU6-304 oțel inoxidabil32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€10,778.08
DAYTON 166259 Ventilator axial cu tub 33-5/8 inch H 33-5/8 inch latime | AF2GAD 6TFD9 166259-Oţel5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "€5,489.82
DAYTON 7AF81 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,873.88
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF82 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BPF 7AF82-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,925.46
DAYTON 7AF83 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BPG 7AF83-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8 / 1.446.625 "€4,732.49
DAYTON 7AF84 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Aluminiu32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,883.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AG73 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€12,105.80 /unitate