HOFFMAN Dulapuri cu două uși tip 12 cu suport gratuit


Carcasele cu două uși Hoffman Type 12 cu suport liber cu acces unic oferă spațiu pentru unitățile HVAC. Au construcție unibody cu cusături netede sudate și șlefuite în mod continuu și fără găuri/decupaje. Sunt disponibile în variante de culoare gri sau gri la exterior și alb la interior.

Filtru
Material de bază: Metalic , Culoare: Gri , Caracteristici capac carcase: Mâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne , Tip capac carcasă: Unelte de suspensie , Finalizarea: Pulbere de poliester ANSI 61 , Garnitura: Neopren , Evaluare IP: 55 , Knockouts / Fără Knockouts: Fără eliminări , Material: Otel carbon , Ecartament de metal: 12 , Montare: Stand liber , Evaluare NEMA: 12
StilModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț (ex. TVA)
A
A724818FSDG
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€8,359.08
RFQ
A
A724818FSD
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€9,937.61
RFQ
A
A907220FSD
20.06 "90.06 "A90P72F172.06 "€13,813.15
RFQ

DESCRIERE

  • Carcasele cu două uși Hoffman Type 12 cu suport liber cu acces unic au rigidizări pe spate pentru rigiditate și planeitate sporite.
  • Încuietorile lor în 3 puncte sunt deschise/închise folosind un mâner de blocare etanș la ulei.
  • Au balamale ascunse, ușor de îndepărtat, pentru a preveni manipularea, fiind în același timp ușor de instalat.
  • Aceste carcase sunt echipate cu buzunare de date din termoplastic de mare impact pentru depozitarea articolelor.
  • Au canale montate intern în partea superioară, inferioară și centrală ale unităților pentru montarea panourilor și rafturi.
  • Aceste carcase prezintă în plus o prevedere pentru instalarea unei lămpi fluorescente.

Accesorii compatibile

  • Aparate de aer condiționat Hoffman: utilizatorii pot instala aparate de aer condiționat din linia SpectraCool pe aceste carcase pentru a se potrivi cerințelor de răcire.
  • Hoffman Kit opritor ușă ALGDSTOP2: Acest kit permite deschiderea sau închiderea controlată a ușilor dulapului.
  • Hoffman Interblocare electrică AEK115: Acest dispozitiv de blocare electric se montează în interiorul carcasei pentru a ține în siguranță mânerul ușii.

Standarde și aprobări

  • UL / cUL
  • NEMA / EEMAC tip 12
  • EIA RS310D
  • CSA
  • IEC 60529
  • IP55

Întrebări Frecvente

Ce accesorii sunt necesare pentru aceste carcase Hoffman pentru a îndeplini standardele seismice GR-63-CORE Zona 4?

  • Kit placă de montare seismică
  • Kit de montare panou seismic
  • Panouri pe toată lungimea

Cum se transportă aceste carcase Hoffman Type 12 cu un singur acces cu două uși?

Aceste carcase au 2 inele de ridicare pentru a permite manipularea/transportarea usoara folosind lanturi de ridicare.

Din ce sunt făcute aceste dulapuri cu două uși Hoffman Type 12 cu suport liber cu acces unic?

Aceste carcase au o construcție din oțel blând cu vopsea pulbere de poliester pentru rigiditate structurală și rezistență ușoară la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?