HOFFMAN A724818FSD Carcasa metalica 72.06 inch H | AG2QQQ 32FC12

HOFFMAN A724818FSD Carcasă metalică 72.06 inchi H

Element: AG2QQQ Model: A724818FSDCrucea Ref: 32FC12
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,937.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime18.06 "
Caracteristicile capacului carcaseiMâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime72.06 "
Panou interiorA72P48F1
IP Rating-ul55
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic12
MontareStand liber
NEMA Rating-ul12
Lăţime48.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 209.7
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A724818FSDG Carcasă metalică 72.06 inci înălțime x 48.06 inci lățime | AG2QQR 32FC13 A724818FSDG18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€6,908.33
RFQ
HOFFMAN A907220FSD Carcasă metalică 90.06 inci înălțime x 72.06 inci lățime | AG2QTC 32FC18 A907220FSD20.06 "90.06 "A90P72F172.06 "€11,415.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A724818FSD Carcasă metalică 72.06 inchi H
€9,937.61 /unitate