HOFFMAN A907220FSD Carcasă metalică 90.06 inci înălțime x 72.06 inci lățime | AG2QTC 32FC18

HOFFMAN A907220FSD Carcasă metalică 90.06 inci înălțime x 72.06 inci lățime

Articol: AG2QTC Model: A907220FSDCrucea Ref: 32FC18
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,813.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime20.06 "
Caracteristicile capacului carcaseiMâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime90.06 "
Panou interiorA90P72F1
IP Rating-ul55
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic12
MontareStand liber
NEMA Rating-ul12
Lăţime72.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 328.5
Înălțimea navei (cm)196.85
Lungimea navei (cm)252.73
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A724818FSD Carcasa metalica 72.06 inch H | AG2QQQ 32FC12 A724818FSD18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€8,212.90
RFQ
HOFFMAN A724818FSDG Carcasă metalică 72.06 inci înălțime x 48.06 inci lățime | AG2QQR 32FC13 A724818FSDG18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€6,908.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A907220FSD Carcasă metalică 90.06 inci înălțime x 72.06 inci lățime
€13,813.14 /unitate