VESTIL Placă de andocare pentru camion SE-6036, 5150 lb. Capacitate, 60 inch x 36 inch dimensiune, galben, oțel

În stoc
Articol: AG7YQQ Model: SE-6036Ref încrucișat: 5XPK1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,590.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Grosimea plăcii de bază0.375 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate5150 lbs.
CuloriGalben
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine10 "
CalitateINX-55
MânereNu
Înălţime8.56 "
Diferenţial de înălţime5"
Lungimea piciorului10 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare5150 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală8.5625 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală60 "
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Putere55000 psi
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.45
Înălțimea navei (cm)21.75
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la picior la margineÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-3630, 3700 lb. Capacitate, 36 inch x 30 inch dimensiune, oțel | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€857.49
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-3642, 2650 lb. Capacitate, 36 inch x 42 inch dimensiune, oțel | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€1,145.07
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4830, 5000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 30 inch, galben, oțel | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€917.59
RFQ
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4836, 4125 lb. Capacitate, 48 inch x 36 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,299.29
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4848, 3090 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,690.76
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-4860, 2475 lb. Capacitate, 48 inch x 60 inch dimensiune, galben, oțel | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€2,073.58
Placă de andocare pentru camion VESTIL SE-5430, 5500 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, oțel | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "€1,012.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Placă de andocare pentru camion SE-6036, 5150 lb. Capacitate, 60 inch x 36 inch dimensiune, galben, oțel
€1,590.21 /unitate