Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță tată BUSSMANN FLM-80, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN Siguranță tată FLM-80, 80 A, 32 VDC

În stoc
Articol: AE7WPP Model: FLM-80Crucea Ref: 6AYG3
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
€15.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
CuloriNegru
Codul culoriiNegru
Evaluare curent80A
Adâncime3 / 4 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz TRM
Amplificatoare cu siguranță80
Înălţime0.5 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10 kAIC
Lungime1.75 "
Dimensiune ambalaj10
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
TipSiguranță masculină
Voltaj32V c.c.
Lăţime0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)2.24
Codul HS8536100040
Tara natalaKR

Detalii produs:

Siguranța Bussmann FLM-80 este adesea folosită în sistemele electrice ale vehiculelor pentru a proteja componentele interne de fluctuațiile curentului și supracurenții.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann FLM-80 are conectori de tip șurub și capete terminale tată.
  • Are carcasă din plastic pentru a izola componentele electrice din apropiere de curent.
  • Această siguranță neindicativă are o fereastră de vizualizare pentru a verifica starea legăturii siguranței.

Întrebări frecvente:

Î. Care este curentul nominal al acestei siguranțe?

A. Siguranța Bussman FLM-80 are un curent nominal de 80A. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de o siguranță de înaltă calitate, puteți alege Siguranță Bussmann FLM-100 care are un curent nominal de 100A.

Î. De ce ard siguranțe?

A. Legăturile sigure explodează (se topesc) atunci când curentul care trece prin circuit depășește curentul lor nominal. Acest lucru se poate întâmpla din cauza unui scurtcircuit, a unei componente defectuoase sau a unei suprasarcini în circuit.

Î. Cum înlocuiesc o siguranță arsă?

A.

  • Pentru a înlocui o legătură cu siguranțe arsă, localizați cutia de siguranțe unde se află siguranța.
  • Utilizare Extractoare de siguranțe Bussmann pentru a scoate siguranța arsă.
  • Înlocuiți-l cu unul nou cu același rating.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCodul culoriiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
Siguranță tată BUSSMANN FLM-100, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Albastru-100-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€15.77
Siguranță tată BUSSMANN FLM-30, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Roz-30-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€17.28
Siguranță tată BUSSMANN FLM-60, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Galben-60-1kA la 32 VDC1.7 "32 VDC€16.46
Siguranță tată BUSSMANN FLM-120, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€24.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță tată FLM-80, 80 A, 32 VDC
€15.77 /unitate