DAYTON Keg / Case Truck


Filtru
Culoare: Silver , Capacitate de incarcare: 500 lb. , Material: Aluminiu , Adâncime totală: 14 " , Inălțime totală: 51 " , Lățimea totală: 19 " , Diametrul roții: 10 " , Tip roată: Semi-pneumatic , Lățimea roții: 4"
StilModelfinalizareaTip mânerPreț (ex. TVA)
A
4W324
AluminiuMâner unic€376.08
B
4W325
PulbereDual Grip€361.58

Keg / Case Truck

Camioanele cu butoaie Dayton sunt proiectate pentru mutarea butoaielor sau butoaielor de băuturi în unități industriale și comerciale. Aceste camioane portabile au cadre curbate și plăci de nas pentru a găzdui containerele din oțel și au roți semi-pneumatice pentru a permite deplasări mai lin pe terenuri denivelate. Sunt echipate în plus cu un mâner de prindere simplă/dublă pentru confort maxim al utilizatorului și sunt disponibile în strat de pulbere și finisaj din aluminiu pentru durabilitate și performanță de lungă durată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?