Camion DAYTON 4W325 Butoi/cutie 500 lb. | AD9ZQE

DAYTON 4W325 Camion butoi/cutie 500 lb.

În stoc
Articol: AD9ZQE Model: 4W325

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€361.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKeg / Case Truck
CuloriSilver
finalizareaPulbere
Tip mânerDual Grip
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului14 "
Lățimea plăcii nasului10 "
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală51 "
Lățimea totală19 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăSemi-pneumatic
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)135.38
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip mânerPreț
DAYTON 4W324 Camion cu butoi/cutie 500 lb. | AD9ZQD 4W324AluminiuMâner unic€376.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4W325 Camion butoi/cutie 500 lb.
€361.58 /unitate