LOVEJOY 68514458088 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.003 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YJG Model: 68514458088

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară3 grade
Dimensiunea canalului3 / 16 "
Tip alezajPlictisit
CuloriArgintiu/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiMOL20
Tip cuplajOldham, design din trei piese cu inserție
Greutatea cuplajului (lb)0.50 uncie
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.354 "
Max. Plictisit0.315 "
Max. Temperatura de Operare176 de grade F
Max. Viteză1900 rpm
Min. Plictisit0.118 "
Moment de inerție0.003 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal10.60 in-lbs.
În afara Dia.0.787 "
Lungime totală0.906 "
Nealinierea paralelă0.600 "
serieSeria MOL
Setați dimensiunea șurubuluiM4
StilSet de șuruburi
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune974 inchi-lbs./rad
Volum0.21926 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelMoment de inerțieDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514458111 Butuc de cuplare Oldham, 3/8 inchi, aluminiu | AK3XMJ 58111 / MOL32 3/8 68514458111-3 / 8 "MOL3239.80 in-lbs.----€65.81
RFQ
LOVEJOY 68514458078 Butuc de cuplare Oldham, orificiu de 1/4 in, aluminiu | AL3ALK 58078 / MOL16 X 1/4 HUB N/KW 68514458078-1 / 4 "MOL166.20 in-lbs.----€43.87
RFQ
LOVEJOY 68514458102 Butuc de cuplare Oldham, 3/8 inchi, aluminiu | AL3LNW 58102 / MOL25 X 3/8 68514458102-3 / 8 "MOL2517.70 in-lbs.----€52.65
RFQ
LOVEJOY 68514458089 Butuc de cuplare Oldham, 0.25 in alez, 0.906 in lungime, aluminiu | AM8TWJ 58089 / 58089 CPLG HUB 1/4" MOL20 68514458089-1 / 7 "MOL2010.60 in-lbs.----€48.26
RFQ
LOVEJOY 68514458076 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YHY 685144580760.001 lbs.in.p.p.1 / 8 "MOL166.20 in-lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458077 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YHZ 685144580770.001 lbs.in.p.p.3 / 16 "MOL166.20 in-lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458090 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.003 lbs inch sq. Inerție | CM7YJH 685144580900.003 lbs.in.p.p.5 / 16 "MOL2010.60 in-lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458088 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.003 lbs inch sq. Inerţie