A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 7 / 16 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Nas , Filet de montare la nas: 7/16 "-20 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea portului: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 3 / 16 " , Lungimea filetului tijei: 1 / 2 " , Dimensiunea filetului tijei: # 10-32 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil
Cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, diametrul alezajului de 7/16 inch
Cilindrii de aer rotunzi cu acțiune dublă SPEEDAIRE sunt echipamente pneumatice, ideale pentru producerea de forță / forță pentru deplasarea obiectelor în sistemele hidraulice. Acestea au o construcție durabilă din oțel inoxidabil cu piston din aluminiu (nemagnetic) pentru funcționare chiar și în medii și temperaturi dure. Acești cilindri oferă mișcare alternativă, oferind o tracțiune și deplasare mai mari decât cilindrii cu acțiune simplă. Cilindrii de aer sunt montați pe nas cu ajutorul capacelor din aluminiu. Alegeți dintr-o gamă largă de cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, disponibili cu lungimi de cursă de 1 până la 6 inchi pe Raptor Supplies.