Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5MMF7 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 4.12 inch lungime | AE4RMK

SPEEDAIRE 5MMF7 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 4.12 inch lungime

În stoc
Articol: AE4RMK Model: 5MMF7
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
€48.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.7 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală4.12 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1.5 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5MMF5 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 3.12 inch lungime | AE4RMH 5MMF53.12 "1 / 2 "€43.71
SPEEDAIRE 5MMF9 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 3 inch cursa | AE4RMM 5MMF95.62 "3"€55.03
SPEEDAIRE 5MMG0 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 4 inch cursa | AE4RMN 5MMG06.62 "4"€60.65
SPEEDAIRE 5MMG1 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 5 inch cursa | AE4RMP 5MMG17.62 "5"€63.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5MMF7 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 4.12 inch lungime
€48.42 /unitate