WESCO Camioane Vending Heavy Duty


Filtru
Mâner Tip: Mâner SV , Capacitate de incarcare: 1800 lb. , Material: Oţel , Lungime totală: 17 " , Lățimea totală: 27 " , Materialul roții: poliuretan
StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
230074
72 "€2,055.51
RFQ
A
230075
78 "€2,026.82
RFQ

Camioane Vending Heavy Duty

Autocamioanele Wesco sunt concepute pentru a muta încărcături înalte și grele, și anume congelatoare, butelii de gaz și automate automate, în depozite și unități de producție. Acestea sunt dotate cu centuri de marfă palmare cu dispozitive de strângere excentrice pentru fixarea în siguranță a încărcăturii și designul roții cu poziție din spate pentru a permite o înclinare de până la 49 de grade pentru degajarea ușilor atunci când transportați încărcături înalte. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste autocamioane, disponibile cu înălțimi de 72 și 78 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?