WESCO 230075 Camion automat cu rebobinare automată din oțel, 10 poli, capacitate 1800 lbs, 78 | AG7HZH HDSV-78

WESCO 230075 Camion automat cu rebobinare automată din oțel, 10" Poly, capacitate 1800 lbs, 78"

Articol: AG7HZH Model: 230075Ref încrucișat: HDSV-78
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,026.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină automată de transport manual
Tip mânerMâner SV
Capacitate de încărcare1800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului5"
Lățimea plăcii nasului24 "
Inălțime totală78 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală27 "
RatchetRevenire automată
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
WESCO 230074 Camion automat cu rebobinare automată din oțel, 10" Poly, Capacitate 1800 Lbs, 72" | AG7HZG HDSV-72 23007472 "€1,698.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230075 Camion automat cu rebobinare automată din oțel, 10" Poly, capacitate 1800 lbs, 78"
€2,026.82 /unitate